| |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku-/Batteriekapazität: | 4950 mAh |
Batteriekapazität: | 38 Wh |
Akku-/Batteriespannung: | 7.7 V |
Standort-Position: | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
GLONASS: | Ja |
GPS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 8 MP |
Frontkamera: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Videoaufnahme: | Ja |
Maximale Video-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Videoaufnahme-Modi: | 1080p |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1920x1080@30fps |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2 MP |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Intel HD-Audio-Technik: | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Secure Boot: | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Physical Address Extension (PAE): | Ja | 40 Bit |
Grafikkarte-Familie: | Intel |
Grafikkarte: | HD Graphics 5000 |
Warentarifnummer (HS): | 84713000 |
Betriebstemperatur: | -20 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % |
Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Speichermedien: | eMMC |
Kompatible Speicherkarten: | SDXC |
Max. Speicherkartengröße: | 2000 GB |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel Atom® |
Prozessor: | x5-E3940 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1.6 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 1.8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Threads: | 4 |
Prozessor-Cache: | 2 MB |
Konfliktloser-Prozessor: | Ja |
Prozessor Cache Typ: | L2 |
Prozessor Codename: | Apollo Lake |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessor-Paketgröße: | 24 x 31 mm |
Prozessor-Serien: | Intel Atom x5 Series |
Tcase: | 100 °C |
Tjunction: | 110 °C |
Thermal Design Power (TDP): | 9.5 W |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
UART: | Ja |
Anzahl der Rechenwerke: | 12 |
Speicherkapazität: | 4 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR4-SDRAM |
Bildschirmdiagonale: | 10.1 " |
Display-Auflösung: | 2560 x 1600 Pixel |
Helligkeit: | 540 cd/m² |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Docking-Steckverbindertyp: | USB Typ-C |
Breite: | 269 mm |
Tiefe: | 12.7 mm |
Höhe: | 181 mm |
Gewicht: | 765 g |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
4G-Standards: | LTE |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
WWAN: | Installiert |
ARK Prozessorerkennung: | 96485 |
Plattform: | Windows |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 IoT Enterprise |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Schwarz |
Gerätetyp: | Tablet PC |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP65 |
Zertifizierung: | MIL-STD-810G |