Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET51 128 GB 25,6 cm (10.1") Intel Atom® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ET51 128 GB 25,6 cm (10.1") Intel Atom® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Zebra ET51 128 GB 25,6 cm (10.1") Intel Atom® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Zebra ET51 128 GB 25,6 cm (10.1") Intel Atom® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Zebra ET51 128 GB 25,6 cm (10.1") Intel Atom® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-ET51AT-W15E
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET51AT-W15E
EAN/GTIN:
     8596375201514
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
3300 mAh
Batteriekapazität:
25 Wh
Akku-/Batteriespannung:
7.6 V
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Clear Video Technologie:
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Secure Boot:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
eMMC
Kompatible Speicherkarten:
MMC
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel Atom®
Prozessor:
x5-E3940
Prozessor-Taktfrequenz:
1.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Konfliktloser-Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Helligkeit:
540 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
2K Ultra HD
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Mikrofonanzahl:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Breite:
228 mm
Tiefe:
12.7 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
570 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Plattform:
Windows
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Tablet PC
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Robustes Design:
Ja
MIL-STD-810G-konform:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.399,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,77*
€ 1.822,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,67*
€ 1.809,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,07*
€ 1.757,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.445,31*
€ 1.719,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,89*
€ 1.665,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-S200SILVER
ab € 108,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-D150SILVER
ab € 58,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.