Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET51 128 GB 21,3 cm (8.4") Intel Atom® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ET51 128 GB 21,3 cm (8.4") Intel Atom® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Zebra ET51 128 GB 21,3 cm (8.4") Intel Atom® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Zebra ET51 128 GB 21,3 cm (8.4") Intel Atom® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Zebra ET51 128 GB 21,3 cm (8.4") Intel Atom® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-V36C847
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET51AE-W15E
EAN/GTIN:
     8596375201477
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Industrie Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Standort-Position:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Clear Video Technologie:
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Secure Boot:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
Flash
Kompatible Speicherkarten:
MMC
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel Atom®
Prozessor:
x5-E3940
Prozessor-Taktfrequenz:
1.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Konfliktloser-Prozessor:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
8.4 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Helligkeit:
720 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
2K Ultra HD
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Mikrofonanzahl:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Gewicht:
514 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Plattform:
Windows
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Robustes Design:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.285,28*
€ 1.413,32*
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.333,56*
€ 1.467,99*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,32*
€ 1.681,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,49*
€ 1.649,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,19*
€ 1.601,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,44*
€ 1.567,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,28*
€ 1.529,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-S200SILVER
ab € 108,17*
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-D150SILVER
ab € 58,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.