Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET51 4G LTE 64 GB 25,6 cm (10.1") Intel Atom® 4 GB 802.11b Windows 10 IoT Enterprise Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ET51 4G LTE 64 GB 25,6 cm (10.1") Intel Atom® 4 GB 802.11b Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Zebra ET51 4G LTE 64 GB 25,6 cm (10.1") Intel Atom® 4 GB 802.11b Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-ET51AE-W12E-SF
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET51AE-W12E-SF
EAN/GTIN:
     8596375201453
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Industrie Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4950 mAh
Batteriekapazität:
38 Wh
Akku-/Batteriespannung:
3.6 V
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT):
Ja
Intel HD-Audio-Technik:
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD):
Ja
Intel® Clear Video Technologie:
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Intel® Secure Boot:
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Physical Address Extension (PAE):
Ja | 40 Bit
Warentarifnummer (HS):
84713000
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MMC
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel Atom®
Prozessor:
x5-E3940
Prozessor-Taktfrequenz:
1.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
4
Prozessor-Cache:
2 MB
Konfliktloser-Prozessor:
Ja
Prozessor Cache Typ:
L2
Prozessor Codename:
Apollo Lake
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessor-Paketgröße:
24 x 31 mm
Prozessor-Serien:
Intel Atom x5 Series
Tcase:
100 °C
Tjunction:
110 °C
Thermal Design Power (TDP):
9.5 W
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
UART:
Ja
Anzahl der Rechenwerke:
12
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
Full HD
Breite:
228 mm
Tiefe:
12.7 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
765 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
802.11b
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
ARK Prozessorerkennung:
96485
Plattform:
Windows
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Tablet PC
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.267,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.401,60*
€ 1.667,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,39*
€ 1.654,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,63*
€ 1.598,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,30*
€ 1.559,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,39*
€ 1.508,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-S200SILVER
ab € 108,20*
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-D150SILVER
ab € 58,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.