Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET40 Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C3383-ET40AB-0H1C1B0-A6
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET40AB-0H1C1B0-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
7600 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Batteriekapazität:
29.41 Wh
Akku-/Batteriespannung:
3.87 V
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Speichermedien:
Flash
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
695
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
Display Glasart:
Gorilla Glass
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
WUXGA
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Breite:
257.9 mm
Tiefe:
11.4 mm
Höhe:
162.9 mm
Gewicht:
690 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Blau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,51*
€ 855,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,09*
€ 845,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,07*
€ 827,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,42*
€ 809,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,16*
€ 767,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,26*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,32*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.