Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CRD-TC7X-SE2CO1-01 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CRD-TC7X-SE2CO1-01 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen
Zebra CRD-TC7X-SE2CO1-01 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     C3383-CRD-TC7X-SE2CO1-01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CRD-TC7X-SE2CO1-01
EAN/GTIN:
     8596375043077
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Handheld-Cradle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Tragbarer Rechner
Energiequelle:
AC
Kompatibilität:
Zebra TC7X
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, barcodescanner cradle zebra, barcodescanner cradle, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.