Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Ultimate 3000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Ultimate 3000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Ultimate 3000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     574-tt0151
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880350-050
EAN/GTIN:
     5051964700821
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Polyester
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebematerial:
Acryl
Klebetyp:
Permanent
Oberflächentyp:
Glanz
Form:
Rechteck
Wasserfest:
Ja
Reißfest:
Ja
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
51 mm
Kerndurchmesser:
76.2 mm
Aufkleber pro Satz:
10960 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
2740 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 87,80*
€ 110,45*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,63*
€ 120,35*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 318,85*
€ 371,98*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 336,04*
€ 389,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 338,64*
€ 395,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 441,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.