Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Ultimate 3000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Ultimate 3000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Ultimate 3000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     574-tt0176
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880253-031D
EAN/GTIN:
     5051964753155
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Polyester
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebematerial:
Acryl
Klebetyp:
Permanent
Oberflächentyp:
Glanz
Etikettenbreite:
70 mm
Etikettenhöhe:
32 mm
Kerndurchmesser:
25.4 mm
Aufkleber pro Satz:
25200 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
2100 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 35,16*
€ 41,90*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 382,78*
€ 445,11*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 401,89*
€ 465,39*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 431,65*
€ 493,60*
13 Tage
31
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 474,40*
€ 536,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 502,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.