Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Perform 1000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Perform 1000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     574-tt0195
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880010-031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Permanent
Oberflächentyp:
Matte
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
51 mm
Etikettenhöhe:
32 mm
Kerndurchmesser:
76.2 mm
Aufkleber pro Satz:
42400 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
4240 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Enthält nicht:
Bisphenol A (BPA), Latex
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,09*
€ 11,80*
10
pro Stück
€ 9,90*
ab € 9,22*
€ 11,97*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 87,03*
€ 101,98*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,61*
€ 112,36*
1 Tag
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,90*
€ 154,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.