Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-eti293 Herst.-Nr.: 800264-105 EAN/GTIN: 5711045621628 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Etikettentyp: | Selbstklebendes Druckeretikett | Typ: | Gestanztes Etikett | Drucktechnologie: | Direkt Wärme | Zweck: | Universal | Form: | Rechteck | Etikettenhöhe: | 25 mm | Bogenbreite: | 102 mm | Kerndurchmesser: | 25 mm | Aufkleber pro Satz: | 2580 Stück(e) | Etiketten pro Rolle: | 2580 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten-rolle zebra, etiketten rolle, etikettenrolle 2 x 2 cm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 16,14* | € 20,06* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,98* | € 21,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 175,49* | € 212,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 178,77* | € 212,79* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 219,64* | € 243,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 240,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|