Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Zebra Z-Select 2000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Select 2000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     128-V363976
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800262-125
EAN/GTIN:
     5051964027089
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Thermodirekt-Etiketten für Mini-Desktop-Drucker, Zebra Z-Select 2000D, Thermo-Top Papier, weiß, matt, stark permanent klebend, rechteckig, 57.15 x 31.75 mm, mit Trägerperforation, 1-bahnig auf 61 mm Rollenbreite, außen gewickelt, 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern, Etiketten pro Einzelrolle: 2100, Farbbandempfehlung: Einsatz ohne Farbband VE: 25200 Etiketten auf 12 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Klebetyp:
Dauerhaft
Zweck:
Universal
Form:
Rechteck
Kompatible Produkte:
Z-Select 2000D
Etikettenbreite:
57.15 mm
Etikettenhöhe:
31.75 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Etiketten pro Rolle:
2100 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,015*
€ 11,465*
12
pro Rolle
€ 6,00*
ab € 8,77167*
€ 11,5825*
12
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 9,51*
€ 12,11*
12
pro Rolle
€ 1,00*
ab € 9,65*
€ 12,29*
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,7125*
€ 15,65167*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 11,465*
€ 13,64335
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,165*
€ 13,28635
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,015*
€ 10,72785
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 137,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.