Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3016410 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 3016410 Druckeretikett Weiß
Zebra 3016410 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-3016410
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3016410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
1700 g
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Klebetyp:
Dauerhaft
Markenkompatibilität:
Zebra
Kompatible Produkte:
ZQ510 & ZQ511
Etikettenbreite:
76 mm
Kerndurchmesser:
19 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,50*
€ 41,055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Stück
ab 200 Stück
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 31,37*
€ 37,3303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.