Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3014042-T Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 3014042-T Druckeretikett Weiß
Zebra 3014042-T Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     574-tt3263
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3014042-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
1000 g
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Markenkompatibilität:
Zebra
Etikettenbreite:
74 mm
Etikettenhöhe:
210 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Etiketten pro Rolle:
390 Stück(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
24
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,65*
€ 17,53*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,76*
€ 200,34*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,76*
€ 201,22*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 420,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.