Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra PolyPro 3000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra PolyPro 3000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra PolyPro 3000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C3383-3012950
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3012950
EAN/GTIN:
     5706998820617
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebematerial:
Acryl
Klebetyp:
Permanent
Oberflächentyp:
Glanz
Form:
Rechteck
Ultraviolett (UV) beständig:
Ja
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
51 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
200 mm
Kerndurchmesser:
76.2 mm
Aufkleber pro Satz:
6754 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
3377 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Enthält nicht:
Bisphenol A (BPA), Latex
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,40*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.