Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt2375 Herst.-Nr.: 3011713 EAN/GTIN: 5711783226543 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Etikettentyp: | Selbstklebendes Druckeretikett | Material: | Polyethylen | Klebematerial: | Acryl | Klebetyp: | Dauerhaft | Oberflächentyp: | Glanz | Etikettenbreite: | 102 mm | Etikettenhöhe: | 152 mm | Etiketten pro Rolle: | 950 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, etikettenrolle 100 x 150mm, etiketten rolle, etiketten-rolle zebra |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 4 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 31,43* | € 41,02* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 33,22* | € 44,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 117,45* | € 145,15* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 115,44* | € 146,91* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 142,15* | € 177,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 164,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|