Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra PolyE 3100T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra PolyE 3100T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra PolyE 3100T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C3383-3011700
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3011700
EAN/GTIN:
     5711783416173
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Material:
Polyethylen
Klebematerial:
Acryl
Klebetyp:
Dauerhaft
Oberflächentyp:
Glanz
Etikettenbreite:
51 mm
Etikettenhöhe:
25 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,984*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,61*
€ 305,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,102*
€ 27,49138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,724*
€ 27,04156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,443*
€ 26,70717
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,984*
€ 26,16096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.