Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LAB-RL-DT-PAP-148X50MM Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra LAB-RL-DT-PAP-148X50MM Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra LAB-RL-DT-PAP-148X50MM Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     3421-betze19
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3010880-T
EAN/GTIN:
     8596375021402
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Klebematerial:
Acryl
Klebetyp:
Dauerhaft
Zweck:
Universal
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
148 mm
Etikettenhöhe:
50 mm
Bogenbreite:
151.175 mm
Bogenlänge:
156350 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
203 mm
Kerndurchmesser:
76.2 mm
Etiketten pro Rolle:
2940 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
€ 6,00*
ab € 119,59*
€ 153,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,96*
€ 154,64*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,41*
€ 182,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,18*
€ 179,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,87*
€ 170,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,50*
€ 155,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,59*
€ 142,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 119,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.