Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Perform 1000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Perform 1000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     574-tt3319
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3010066-T
EAN/GTIN:
     8596375020955
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Thermodirekt
Klebematerial:
Acryl
Klebetyp:
Permanent
Form:
Rechteck
Abriebfest:
Ja
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
159 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Kerndurchmesser:
25.4 mm
Aufkleber pro Satz:
1760 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
440 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Zebra:
GC 420; GC 420 D; GC 420 Series; GC 420 T; GK 420; GK 420 d; GK 420 Series; GX 420; GX 420 d; GX 420 Series; GX 420 t; GX 430 T; ZD 500; ZD 620; ZD 620 D; ZD 620 Series; ZD 620 T; ZD 621 D; ZD 621 T
Honeywell:
PC 43 d; PC 43 t
Intermec:
PC 43 d; PC 43 t
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,98*
€ 18,35*
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 47,59*
€ 63,55*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 49,79*
€ 66,17*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 66,46*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 55,81*
€ 73,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 73,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.