Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Perform 1000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Perform 1000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     574-tt1003
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3007253-T
EAN/GTIN:
     5712505921340
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Thermodirekt
Klebetyp:
Permanent
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
76 mm
Kerndurchmesser:
76.2 mm
Aufkleber pro Satz:
8440 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
2110 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 20,45*
€ 27,38*
4
pro Stück
€ 9,90*
ab € 21,55*
€ 29,08*
18 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,15*
ab € 21,515*
€ 29,29*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 74,41*
€ 94,91*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,87*
€ 100,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 109,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.