Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0220 Herst.-Nr.: 3007201-T EAN/GTIN: 5711045297793 |
| |
|
| | |
| Premium, helle, weiße, extrem glattes Papier Obermaterial speziell beschichtet, um eine optimale Leistung bieten. Z-Select 2000T ist ein extrem glatte topcoated weißes Papier Etiketten, die hervorragende Bildqualität roduziert, einschließlich gedreht Barcodes, Grafiken und kleinen Zeichen, mit Druckgeschwindigkeiten bis zu 305mm pro Sekunde. Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Etikettentyp: | Selbstklebendes Druckeretikett | Material: | Papier | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Etikettengröße: | 51 x 25 | Kerndurchmesser: | 25 mm | Aufkleber pro Satz: | 2580 Stück(e) | Etiketten pro Rolle: | 2580 Stück(e) | Menge pro Behälter: | 8 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, thermotransfer-etiketten zebra, etiketten rolle, etiketten-rolle zebra |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 8 | | pro Rolle | € 1,00* | ab € 6,38* | € 8,70* | | | | | | | | | | 8 | | pro Rolle | € 9,90* | ab € 7,40* | € 10,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,09* | € 61,62* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 46,20* | € 66,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 55,77* | € 71,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2.580 Etiketten (ab € 0,00248* pro Etikett) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|