Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000D Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Select 2000D Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Select 2000D Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     574-tt0257
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3003073
EAN/GTIN:
     5711045787393
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Sie benötigen zuverlässige, hochwertige Drucklösungen, egal, ob Sie Etiketten für den Versand, die Kommissionierung, den Wareneingang oder für die Produkt- oder Preiskennzeichnung drucken. Das Z-Select 2000D Thermodirektetikett von Zebra bietet Ihnen genau das. Das Z-Select 2000D Etikett wurde speziell für hohe Zuverlässigkeit und Druckqualität konzipiert. Seine Schutzbeschichtung macht das Etikett widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Öl und andere Umwelteinflüsse und sorgt für eine lange Nutzungsdauer des Druckkopfes. Der speziell für tiefe Lagertemperaturen geeignete Klebstoff des Z-Select 2000D bietet eine gleichbleibend hohe Qualität für eine zuverlässige Leistung jedes einzelnen Etiketts. Z-Select 2000D Etiketten werden für zahlreiche Etikettieranwendungen und -oberflächen empfohlen.

Optimiert für Lebensmittel und kalte Umgebungen
Der temperaturbeständige permanente Kautschukklebstoff lässt sich bei niedrigen Temperaturen bis 0 °C sicher anbringen und behält seine Klebkraft in Temperaturbereichen von –40 °C bis 50 °C bei, sodass diese Etiketten bestens für Anwendungen in kalten Umgebungen geeignet sind. Der Klebstoff erfüllt die Richtlinien der Europäische Lebensmittelverordnung (EG) 1935/2004, EU 10/2011 und die BfR-Empfehlungen XXI zu Materialien für den Kontakt mit trockenen, feuchten und nicht-fettigen Lebensmitteln. Er ist außerdem konform mit FDA 175.105 für den direkten Kontakt mit trockenen Lebensmitteln.

Zebra ZipShip – auf Lager und bereit für den Versand
Brauchen Sie Ihre Etiketten so schnell wie möglich? Die Z-Perform 2000D Etiketten sind Teil unseres Zebra ZipShip-Programms – auf Lager und sofort versandbereit. Sie erhalten die Lieferung in kürzester Zeit, wobei die Mindestbestellmenge nur ein einziger Karton ist.

Zuverlässigkeit. Druckqualität. Drucken mit Zebra.
Druckerverbrauchsmaterialien beeinflussen viele Aspekte des Druckens, von der Lebensdauer des Druckkopfs bis hin zur operativen Effizienz. Aus diesem Grund entwickeln und produzieren wir unsere Thermodruck-Verbrauchsmaterialien selbst und unterziehen sie strengen Tests. So stellen wir sicher, dass Ihr Drucker immer optimal funktioniert. Wir nutzen einen 23-Punkte-Prüfprozess gemäß ISO 9001 und konsistente Materialien, um bei jedem Auftrag zuverlässige Leistung sicherzustellen. Unabhängig davon, wann Sie Ihre Etiketten bestellen, können Sie sich stets auf die gleiche Leistung verlassen.

Spezialbeschichtung für problemloses Drucken
Z-Select 2000D Etiketten verfügen über eine Schutzbeschichtung für eine besonders glatte Druckfläche, die den Druckkopf schont. Zudem sorgt die Oberfläche für hervorragende Druckqualität und scharfe Konturen. Die Beschichtung schützt vor Feuchtigkeit, Öl und anderen Umwelteinflüssen und sorgt für eine lange Haltbarkeit der Etiketten.

Thermodirektmaterial
Z-Select 2000D besteht aus Thermodirektmaterial, sodass zum Drucken keine Farbbänder erforderlich sind. Sie brauchen also nur einen einzigen Artikel.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Thermodirekt
Klebematerial:
Gummi
Klebetyp:
Permanent
Oberflächentyp:
Matte
Form:
Rechteck
Druckmediengewicht:
62 g/m²
Druckmedien - Stärke:
81 µm
Ölbeständig:
Ja
Perforiert:
Ja
Markenkompatibilität:
Zebra
Betriebstemperatur:
-40 - 50 °C
Zertifizierung:
EC, EU, FDA
Etikettenbreite:
101.6 mm
Etikettenhöhe:
76.2 mm
Kerndurchmesser:
19 mm
Aufkleber pro Satz:
3200 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
200 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
16
pro Stück
€ 1,00*
ab € 6,87*
€ 9,08*
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,84*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 100,05*
€ 126,14*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 132,31*
1 Tag
1792
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 108,58*
€ 135,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 145,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.