Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 300142 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 300142 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Zebra 300142 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-300142
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     300142
EAN/GTIN:
     5704174320876
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Docking Station
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84719000
Breite:
301 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
247 mm
Gewicht:
940 g
Basisgerät Typ:
Tragbarer Rechner
Markenkompatibilität:
Zebra
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,20*
€ 665,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,85*
€ 654,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,71*
€ 610,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,87*
€ 585,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,16*
€ 563,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.