| |
|
| Artikel-Nr.: C3363B-UCD-ACP05-0413-M100-PRM Herst.-Nr.: UCD-ACP05-0413-M100-PRM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der POSITAL IXARC UCD-ACP05-0413-M100-PRM Magnetische Analog Strom Drehgeber ist robust, langlebig und kompakt. Im Vergleich zu optischen Drehgebern ist die batterie- und getriebelose Konstruktion mechanisch unkompliziert und ökonomisch. Die Anzahl der Umdrehungen des Drehgebers wird über eine innovative energieerzeugende Technologie erfasst, selbst wenn keine externe Spannungsversorgung vorliegt. Weitere Informationen: | | Funktionen (Single- / Multiturn): | Multiturn | Abtastprinzip: | Magnetisch | Genauigkeit: | 0.09 ° | Auflösung Singleturn: | 13 Bit | Betriebsdrehzahl (mechanisch) max.: | 12000 U/min | Wellenart: | Vollwelle, einfach abgeflacht | Wellenlänge (Vollwelle): | 20 mm | Wellenmaterial: | Edelstahl V2A | Wellendurchmesser: | 10 mm | Wellenbelastbarkeit max. axial: | 40 N | Wellenbelastbarkeit max. radial: | 110 N | Schnittstelle: | Analog Strom | Ausgabecode: | Analog Strom 4 – 20 mA | Weitere Funktionen / Optionen: | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz | Weitere Produkteigenschaften: | Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest) | Schutzart Gehäuse: | IP 65 | Schutzart am Welleneingang: | IP 65 | Arbeitstemperaturbereich: | -40 - 85 °C | Versorgungsspannung: | 8 - 32 V | Schutzklasse: | 3 - Schutzkleinspannung | Verbindungsausrichtung: | Radial | Flansch / Befestigung: | Klemmflansch | Flansch Durchmesser: | 58 mm | Gehäusematerial: | Stahl | Länge: | 96 mm | Gehäusedurchmesser: | 36 mm | Zertifikate: | CE / UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut, Posital, Drehgeber, Rotary, Encoder, Rotaryencoder, Analog Strom, Multiturn |
| | |
| |