| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3363A-UCD-CA01B-0012-M100-CAW Herst.-Nr.: UCD-CA01B-0012-M100-CAW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der POSITAL IXARC UCD-CA01B-0012-M100-CAW Magnetische CANopen Drehgeber ist robust, langlebig und kompakt. Im Vergleich zu optischen Drehgebern ist die batterie- und getriebelose Konstruktion mechanisch unkompliziert und ökonomisch. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen (Single- / Multiturn): | Singleturn | Abtastprinzip: | Magnetisch | Genauigkeit: | 0.09 ° | Auflösung Singleturn: | 12 Bit | Betriebsdrehzahl (mechanisch) max.: | 12000 U/min | Wellenart: | Vollwelle, einfach abgeflacht | Wellenlänge (Vollwelle): | 20 mm | Wellenmaterial: | Edelstahl V2A | Wellendurchmesser: | 10 mm | Wellenbelastbarkeit max. axial: | 40 N | Wellenbelastbarkeit max. radial: | 110 N | Schnittstelle: | CANopen | Ausgabecode: | Binär | Weitere Funktionen / Optionen: | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz | Weitere Produkteigenschaften: | Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest) | Schutzart Gehäuse: | IP 65 | Schutzart am Welleneingang: | IP 65 | Arbeitstemperaturbereich: | -30 - 80 °C | Versorgungsspannung: | 9 - 30 V | Schutzklasse: | 3 - Schutzkleinspannung | Verbindungsausrichtung: | Axial | Flansch / Befestigung: | Klemmflansch | Flansch Durchmesser: | 58 mm | Gehäusematerial: | Stahl | Länge: | 96 mm | Gehäusedurchmesser: | 36 mm | Zertifikate: | CE / UL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |