Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer ø 32mm aus NdFeB, Messinggehäuse mit Passungstoleranz h6 und bearbeitbarer Haftfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer ø 32mm aus NdFeB, Messinggehäuse mit Passungstoleranz h6 und bearbeitbarer Haftfläche
Stabgreifer ø 32mm aus NdFeB, Messinggehäuse mit Passungstoleranz h6 und bearbeitbarer Haftfläche
Stabgreifer ø 32mm aus NdFeB, Messinggehäuse mit Passungstoleranz h6 und bearbeitbarer Haftfläche
Stabgreifer ø 32mm aus NdFeB, Messinggehäuse mit Passungstoleranz h6 und bearbeitbarer Haftfläche
Stabgreifer ø 32mm aus NdFeB, Messinggehäuse mit Passungstoleranz h6 und bearbeitbarer Haftfläche
Stabgreifer ø 32mm aus NdFeB, Messinggehäuse mit Passungstoleranz h6 und bearbeitbarer Haftfläche
Stabgreifer ø 32mm aus NdFeB, Messinggehäuse mit Passungstoleranz h6 und bearbeitbarer Haftfläche
Artikel-Nr.:
     C3290-SG032NdB-00rh03
Hersteller:
     Brugger
Herst.-Nr.:
     SG032NdB-00rh03
EAN/GTIN:
     4250133107046
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
brugger stabgreifer
Dieser Magnet enthält Blei in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent (w/w). Pflichtangabe REACH.
Weitere Informationen:
D mm:
32 (h6)
H mm:
40
A¹ mm:
4.5
Haftkraft 1* N ²:
529
B¹ mm:
10
Haftkraft 2* N ²:
640
Gewicht g:
233
Temperatur °C:
150
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,0733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.