Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmagnet ø3x10mm aus NdFeB N45, bis 80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabmagnet ø3x10mm aus NdFeB N45, bis 80°C
Stabmagnet ø3x10mm aus NdFeB N45, bis 80°C
Artikel-Nr.:
     C3290-RM003NdSb99ng44
Hersteller:
     Brugger
Herst.-Nr.:
     RM003NdSb99ng44
EAN/GTIN:
     4250133111814
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnet ø 3 x 10 mm
stab magnet
Weitere Informationen:
Qualität:
N45
D mm:
3
H mm:
10
Magnetisierung:
axial
Gewicht g:
0.5
Temperatur °C:
80
Haftkraft* N:
3.9
Weitere Suchbegriffe: brugger stabmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,417*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.