Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweck-Sauger (nass/trocken) mit 22l-Behälter zur Reinigung von Büro, Garage und rund ums Haus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-102566
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     102566
EAN/GTIN:
     4011240102566
MD22
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kompakter, wendiger und robuster Nass- und Trockensauger mit 22l Behälter mit robuster Fahrtraverse und großen Rädern sowie bremsbaren Lenkrollen. Perfekt für die Reinigung von Büro, Garage und rund ums Haus. Anwendungsorientiertes Zubehör und durchdachte Detaillösungen machen diesen Starmix Allzwecksauger zum hilfreichen Allrounder - überall wo Sauberkeit gefragt ist. Mit ebenem Motorkopf als Ablagemöglichkeit für Werkzeug und Kleinteile und integrierter PressClean-Filterabreinigung. Ausstattung: Saugschlauch 2,5 m, Griffrohr, Kunststoff mit Nebenluftschieber, 2x Metall-Saugrohr verchromt (50 cm), Bodendüse Nass-/Trocken-Bodendüse 30 cm, mit Bürsten-/Gummileisten, mit Parkhaken, 1x Fugendüse 22,5. Lieferumfang: Zubehör eCraft 1422 HKR, 1x FBV 30-35.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
70 l/s
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
false
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Max. Unterdruck:
255 mbar
Behältervolumen:
22 l
Maschinengewicht:
6.3 kg
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
454856
ab € 16,16*
Zubehör
Electrostar
454870
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.