Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highspeed-Händetrockner Edelstahl matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-014302
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     014302
EAN/GTIN:
     4011240014302
MD22
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner edelstahl
Der innovative, kleinste Highspeed-Händetrockner mit überragenden Eigenschaften: Sensationell schnell – trocknet die Hände in weniger als 17 Sekunden. Der von dem kraftvollen Hochleistungs-Gebläse erzeugte konzentrierte Hochgeschwindigkeits-Luftstrom streift in kürzester Zeit Wassertropfen und Feuchtigkeit von der Hautoberfläche ab. Ultra-kompakt – deutlich kleiner als ein Briefbogen quer! Einzigartige Kombination aus Höchstleistung und Micro-Format. Vandalensicheres Stahl-Gehäuse mit ca. 1,2 mm Wandstärke. Wandbündig und hintergriffsicher.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Betriebsgeräusch:
75 dB
Luftdurchsatz:
100.8 m³/h
Mit Raumbeduftung:
false
Höhe:
167 mm
Breite:
247 mm
Tiefe:
140 mm
Gewicht:
3.8 kg
Farbe:
Silber
Schutzklasse:
I
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Spannung:
230 V | 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Heizelement:
500 W
Anschlussleistung Lüfter:
500 W
Vandalensicher:
true
Mit Steckanschluss:
false
Weitere Suchbegriffe: handtrockner starmix, handtrockner edelstahl, Warmlufttrockner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,63*
€ 520,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,78*
€ 517,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,83*
€ 488,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,37*
€ 471,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,05*
€ 433,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
012476
ab € 324,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.