Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riplate® SW 10 ml aus PP - Deepwellplatten mit eckigen Wells


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3179-43001-0066
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     43001-0066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deep Well-Platte
Deepwell Block
Deepwell Platte
Deepwellplatte

Für maximale Kapazitätsausnutzung

Riplate® SW (square wells) dient vor allem der optimalen Raumausnutzung zur Lagerung. Durch das SBS-Format sind die Außenmaße vorgegeben. Jede Riplate® SW ist mit einem alphanumerischen Koordinatensystem ausgestattet. Für den Verschluss der Riplate® SW bietet Ritter sowohl Noppendeckel als auch selbstklebende Folien an. Riplate® SW kann auch durch Heißsiegeln verschlossen werden.

Produktmerkmale:

  • Gesamtvolumen: max. 10,0 ml pro Well
  • Arbeitsvolumen: 50 µl bis 9,9 ml pro Well
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Boden:
zentral zulaufende Bodenstruktur
Anzahl Wells:
24
Weitere Suchbegriffe: PCR-Platten, deep well-platte, Deepwell-Platten, Deepwellplatten, Platten, Well, Riplate
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,7675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,42*
€ 145,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,15*
€ 142,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,73*
€ 138,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,47*
€ 124,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 94,03*
€ 111,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,73*
€ 99,64
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 75,35*
€ 89,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
43001-0070
ab € 56,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.