Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riplate® SW 2 ml aus PP - Deepwellplatten mit eckigen Wells


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3179-43001-0020
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     43001-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deep Well-Platte
Deepwell Block
Deepwell Platte
Deepwellplatte

Für maximale Kapazitätsausnutzung

Riplate® SW (square wells) dient vor allem der optimalen Raumausnutzung zur Lagerung. Durch das SBS-Format sind die Außenmaße vorgegeben. Jede Riplate® SW ist mit einem alphanumerischen Koordinatensystem ausgestattet. Für den Verschluss der Riplate® SW bietet Ritter sowohl Noppendeckel als auch selbstklebende Folien an. Riplate® SW kann auch durch Heißsiegeln verschlossen werden.

Produktmerkmale:

  • Gesamtvolumen: max. 2,5 ml pro Well
  • Arbeitsvolumen: 50 µl bis 2,4 ml pro Well
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Boden:
U-Boden
Anzahl Wells:
96
Weitere Suchbegriffe: HTS-Mikrotiterplatten, Mikro-Platte, Mikroplatte, Mikrotiterplatte, Multiwellplatte, PCR-Platten, deep well-platte 96 well, deep well-platte, Deepwell-Platten, Deepwellplatten, Platten, Well, Riplate
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,2995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,31*
€ 127,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,80*
€ 127,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,16*
€ 121,57
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 101,99*
€ 121,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,42*
€ 108,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 82,29*
€ 97,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,32*
€ 87,25
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 65,99*
€ 78,53
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
43001-0022
ab € 45,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.