Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierspender-Set H850xB510xT430ca.mm Bodenständer m.4 Promat Putztuchrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000469009
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000469009
EAN/GTIN:
     4015448912439
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Papierspender-Set H850xB510xT430ca.mm Bodenständer m.4 Promat Putztuchrollen

komplett mit 4 Rollen Promat Putztücher Im Set besonders günstig Putztuch Promat 2-lagig · Tissue-Qualität aus 100% Recyclingmaterial (60 g/m²) · Farbe blau · besonders saugstark · volumengeprägt · zwischenblattverleimt · perforiert · fusselarm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: Spender: blau Putztuch: blau · Ausführung: Bodenständer mit 4 Promat Putztuchrollen · Material: Metall
Weitere Informationen:
Höhe ca.:
850 mm
Breite ca.:
510 mm
Tiefe ca.:
430 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Papierrollenhalter für Werkzeugschrank, Werkzeugschrankpapierrollenhalter, bodenständer, Papierspender, Putztuchspender, Tischständer, Wandhalterung, Zubehör Putztuch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000469240
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.