Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennw.f.Regalkasten B.91mm Styrolux transp.10St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000448990
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448990
EAN/GTIN:
     4015448719465
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Trennw.f.Regalkasten B.91mm Styrolux transp.10St./Btl.PROMAT

für Regalkasten PROMAT · transparent, aus Styrolux · Anzahl Trennwände max. 4/6/8 St. · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Material: Styrolux
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten B. 91 mm
Anzahl Trennwände:
max. 4/6/8
Farbe:
transparent
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Trennplatte Regalkasten, Trennwand Regalkasten, Zwischenwände Regalkasten, lagerkasten transparent, lagerkasten, Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,86*
€ 9,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,80*
€ 9,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,88*
€ 8,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,30*
€ 7,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,92*
€ 7,04
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,68*
€ 6,76
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,88*
€ 5,81
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000448991
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.