Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L500xB183xH81mm blau PP PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448965
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448965
EAN/GTIN:
     4015448481904
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Regalkasten L500xB183xH81mm blau PP PROMAT

aus hochwertigem Polypropylen · blau · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde mit großer Fläche für Beschriftungsetiketten (s. Zubehör) · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
Kastengröße:
7
Farbe:
blau
Anzahl mögl. Trennwände:
8
Breite:
183 mm
Länge:
500 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Polypropylen
Höhe:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
290
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,39*
4 Tage
387
15
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 6,1698*
€ 7,4298*
3 Tage
233
15
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,26*
€ 7,54*
10 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 6,28267*
€ 7,56267*
4 Tage
410
15
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 105 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 135 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 110,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000448992
ab € 4,76*
Zubehör
PROMAT
9000448994
ab € 9,52*
Zubehör
PROMAT
9000448991
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.