| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-9000448955 Herst.-Nr.: 9000448955 EAN/GTIN: 4015448481843 |
| |
|
| | |
| Regalkasten L500xB183xH81mm rot PP PROMAT aus hochwertigem Polypropylen · rot · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde mit großer Fläche für Beschriftungsetiketten (s. Zubehör) · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal Weitere Informationen: | | Kastengröße: | 7 | Farbe: | rot | Anzahl mögl. Trennwände: | 8 | Breite: | 183 mm | Länge: | 500 mm | Marke: | PROMAT | Material: | Polypropylen | Höhe: | 81 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |