Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB91xH81mm rot PP PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448952
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448952
EAN/GTIN:
     4015448481812
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Regalkasten L400xB91xH81mm rot PP PROMAT

aus hochwertigem Polypropylen · rot · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde mit großer Fläche für Beschriftungsetiketten (s. Zubehör) · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
Kastengröße:
3
Farbe:
rot
Anzahl mögl. Trennwände:
6
Breite:
91 mm
Länge:
400 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Polypropylen
Höhe:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
144
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,05*
1 Tag
135
30
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,06*
€ 5,13*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 5,56*
10 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,50367*
€ 5,67367*
4 Tage
192
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 151,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000448992
ab € 4,76*
Zubehör
PROMAT
9000448993
ab € 6,38*
Zubehör
PROMAT
9000448990
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.