Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter L600xB400xH75mm grau PP Griffleiste Seitenwände geschl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000447810
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000447810
EAN/GTIN:
     4015448679295
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Transportbehälter L600xB400xH75mm grau PP Griffleiste Seitenwände geschl.PROMAT

aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Farbe grau und blau · Boden und Seitenwände geschlossen Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 70mm · Innenlänge: 553mm · Innenbreite: 355mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Griffart:
Griffleiste
Tragfähigkeit:
30 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
75 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
PROMAT
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
NBC64-139901620118822
ab € 9,07*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
OO8230
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.