Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter L400xB300xH170mm blau PP Durchfassgr.Seitenwände geschl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000447804
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000447804
EAN/GTIN:
     4015448679240
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Transportbehälter L400xB300xH170mm blau PP Durchfassgr.Seitenwände geschl.PROMAT

aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Farbe grau und blau · Boden und Seitenwände geschlossen Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 165mm · Innenlänge: 355mm · Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
14 l
Griffart:
Durchfassgriff
Tragfähigkeit:
45 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
170 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
PROMAT
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
139901420118-822
ab € 6,82*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
008230
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.