Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter L300xB200xH120mm blau PP Muschelgr.Seitenwände geschl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000447799
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000447799
EAN/GTIN:
     4015448654599
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Transportbehälter L300xB200xH120mm blau PP Muschelgr.Seitenwände geschl.PROMAT

aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Farbe grau und blau · Boden und Seitenwände geschlossen Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 117mm · Innenlänge: 260mm · Innenbreite: 160mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Griffart:
Muschelgriff
Tragfähigkeit:
25 kg
Außenlänge:
300 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
200 mm
Marke:
PROMAT
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
008230
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.