Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Ser.BK 650 B2000xT700xH790-1140mm Buche massiv lichtgrau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425514
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425514
EAN/GTIN:
     4015448679080
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Werkbank Ser.BK 650 B2000xT700xH790-1140mm Buche massiv lichtgrau PROMAT

Komplettangebot · einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
750 kg
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
790-1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,7298*
€ 488,7685
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,79*
€ 440,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,34*
€ 403,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,66*
€ 378,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,21*
€ 347,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425546
ab € 96,70*
Zubehör
PROMAT
9000425567
ab € 288,40*
Zubehör
PROMAT
9000425560
ab € 498,16*
Zubehör
PROMAT
9000425562
ab € 552,59*
Zubehör
PROMAT
9000425565
ab € 610,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.