Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubl.BK 650 B580xT650xH150mm enzianblau f.Werkbank PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425546
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425546
EAN/GTIN:
     4040376924278
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank

Schubl.BK 650 B580xT650xH150mm enzianblau f.Werkbank PROMAT

Höhe 150 mm mit integrierter Griffleiste · Innenmaße B 490 x T 560 mm · rollengelagerter Einfachauszug 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 50 kg · pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · abschließbar mit Zylinderschloss Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Werkbank
Weitere Informationen:
Breite:
580 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Marke:
PROMAT
Innentiefe:
560 mm
Innenbreite:
490 mm
Tiefe:
650 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeschubladen, Schublade für Werkbank, Schubladen, Schubladen für Werkbänke
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 9,79*
Zubehör
PROMAT
9000425551
ab € 13,81*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 31,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.