Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter PCLNR 3232 P12 re. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484001169
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484001169
EAN/GTIN:
     4015448617839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter pcln 95

Klemmdrehhalter PCLNR 3232 P12 re. vern. Außendrehen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: PC 12 · Wendeplatte: CN..1204.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 32mm · f: 40mm · h=h1: 32mm · l1: 170mm · l2 max: 32mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
PCLNR3232P12
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859173
ab € 10,56*
Zubehör
PROMAT
4000859175
ab € 3,18*
Zubehör
PROMAT
4000859225
ab € 4,80*
Zubehör
PROMAT
4000859228
ab € 6,06*
Zubehör
PROMAT
4000858992
ab € 3,95*
Zubehör
PROMAT
4000858993
ab € 3,97*
Zubehör
PROMAT
6480011667
ab € 5,33*
Zubehör
PROMAT
4000859240
ab € 5,37*
Zubehör
PROMAT
6480012093
ab € 4,95*
Zubehör
PROMAT
6480011741
ab € 5,383*
Zubehör
PROMAT
4000859089
ab € 5,41*
Zubehör
PROMAT
4000858943
ab € 4,43*
Zubehör
PROMAT
6480008463
ab € 5,62*
Zubehör
PROMAT
4000859247
ab € 4,98*
Zubehör
PROMAT
4000859245
ab € 4,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.