Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCMT 09T308-F UNI Bearb.Schlicht PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1618427
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480000097
EAN/GTIN:
     4015448781660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

Wendeschneidplatte CCMT 09T308-F UNI Bearb.Schlicht PROMAT

zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,8mm · d1: 4,4mm · s: 3,97mm · l: 9,7mm · Vorschub max.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 170 m/min in Stahl / 140 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 80 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 100 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 40 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,5 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 2,3 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,09 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,09 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CCMT09T308-F
Sorte:
UNI
WSP:
CCMT 09T3
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 4,96*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,90*
€ 5,00*
4 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,097*
€ 5,277*
5 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,26*
€ 5,52*
4 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,61*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.