Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1618424 Herst.-Nr.: 6480000094 EAN/GTIN: 4015448781622 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte CCMT 060204-F UNI Bearb.Schlicht PROMAT zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,4mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 6,4mm · Vorschub max.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,11 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,1 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 170 m/min in Stahl / 140 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 85 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 95 m/min in Stahl / 100 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 45 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,5 mm in Stahl / 0,5 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,5 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 2 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,07 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,07 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | CCMT060204-F | Sorte: | UNI | WSP: | CCMT 0602 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 2,94* | € 4,07* | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,12* | € 4,12* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 3,291* | € 4,371* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 3,33* | € 4,46* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 3,384* | € 4,464* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,94* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|