Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 50 W 400-5200 lm 1,5m PVC Li-ion 5200 mAh 11,1 V IP65 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000877185
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000877185
EAN/GTIN:
     4015448918585
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

LED-Strahler 50 W 400-5200 lm 1,5m PVC Li-ion 5200 mAh 11,1 V IP65 PROMAT

leistungsstarke SMD Led´s · blendfreies Licht mit spezieller Streuung für großflächige Ausleuchtung · stoßfestes Kunststoffgehäuse mit Kantenschutz · 180° verstellbarer Standbügel · mit 4 Leuchtstufen (400/1000/2000/5200 lm) Lieferung inkl. Akku 11,1 V, 5200 mAh Li-Ion und Ladekabel Weitere technische Eigenschaften: · Abstrahlwinkel: 110° · Lichtfarbe: 6500K · Leuchtdauer: 2-16h · Ladezeit: 3,5h
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
50 W
Akkuspannung:
11,1 V
Akkukapazität:
5200 mAh
Akku:
Li-ion
Lichtstrom:
400-5200 lm
Kabelqualität:
PVC
Kabellänge:
1,5 m
Steckertyp:
E+F
Schutzart:
IP65
Spannung:
11,1 V
Lieferumfang:
Adapter
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Strahler, Leuchten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.