Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe 100-3000 lm High Performance Torch Li-ion schwarz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000877182
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000877182
EAN/GTIN:
     4015448920045
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led-taschenlampe 3000lm

LED-Taschenlampe 100-3000 lm High Performance Torch Li-ion schwarz PROMAT

High Performance Torch · 4 Leuchtstufen (100/500/1500/3000 lm) · schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: High Performance Torch
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3,7 V
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
4500 mAh
Lichtleistung:
100 - 3000 lm
Leuchtdauer:
1,5 - 50 h
Länge:
159 mm
Gewicht:
221 g
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Leuchtmittelbestückung:
LED
Spannung:
3,7 V
Ladezeit:
7,5 h
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0108
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.