| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000873425 Herst.-Nr.: 4000873425 EAN/GTIN: 4015448918677 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler Multi Battery 20 W 2900 lm 18V IP54 PROMAT für 18V-Akkus von Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo) · stoßfest, staubdicht und spritzwassergeschützt · integrierter USB Ausgang zum Laden externer Geräte · baustellentauglich · schwenkbarer Kopf · vier extra starke Neodym-Magnete sowie ein ausklappbarer Haken an der Rückseite · in zwei Stufen dimmbar (50%, 25%) · entspricht BGI 608 K2 Weitere technische Eigenschaften: · Abstrahlwinkel: 120° · Lichtfarbe: 5000K · Leuchtdauer: 4,5-13h Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 20 W | Akkuspannung: | 18 V | Lichtstrom: | 2900 lm | Steckertyp: | Kein Stecker | Schutzart: | IP54 | Spannung: | 18 V | Marke: | PROMAT | Elektrogerät: | ja | Marke laut EAR_Register: | Nordwest Handel AG | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Strahler, Leuchten |
| | |
| |