Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 100 W 8000 lm 3m H07RN-F 3x1,5 mm² IP54 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000873348
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000873348
EAN/GTIN:
     4015448775850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

LED-Strahler 100 W 8000 lm 3m H07RN-F 3x1,5 mm² IP54 PROMAT

mobile High Power LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung · verstärktes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · standsicheres Gestell mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff · Besonderheit: inklusive 2 Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer: 30000h · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
100 W
Lichtstrom:
8000 lm
Kabelqualität:
H07RN-F 3x1,5 mm²
Kabellänge:
3 m
Energieeffizienzklasse:
A+
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP54
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Ökodesign EVPG ENVKG - Ökodesign EVPG ENVKG:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Strahler, Leuchten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000877186
ab € 65,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.