Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkoffer Innen-B465xT255xH352mm PP 42l PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871743
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871743
EAN/GTIN:
     4015448571506
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
hartschalenkoffer

Schalenkoffer Innen-B465xT255xH352mm PP 42l PROMAT

rollbar mit hoher Bodenschale · aus Polypropylen · 3-fach Teleskopauszug, 665 mm lang · gummierte, gelagerte, große Laufrollen · breiter Radstand · extrem schlagfest · robuste, feuchtigkeitsbeständige, herausnehmbare Werkzeugtafeln · eine Werkzeugtafel doppelt bestückbar · umlaufender Aluminiumrahmen · Kippzylinderschlösser · Rasterscharniere · Bodengleiter · abschließbar · Tragfähigkeit 25 kg · Ausstattung: · 2 Werkzeugtafeln · 1 Werkzeugtafel doppelseitig bestückbar: Vorderseite 11 Einsteckfächer + Klettverschlusstasche, Hinterseite 13 Einstecktaschen und 12 Einstecklaschen · 1 Werkzeugtafel bestückt mit 6 Einstecktaschen und 9 Einstecklaschen · 1 Bodenschale mit 6 Werkzeugfächern, frei unterteilbar · 2 Schlüssel Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 4 x Werkzeugtafeln
Weitere Informationen:
Inhalt:
42 l
Tragfähigkeit:
25 kg
Farbe:
dunkelgrau
Marke:
PROMAT
Ausführung:
rollbar
Innentiefe:
255 mm
Innenhöhe:
352 mm
Material:
Polypropylen
Innenbreite:
465 mm
Weitere Suchbegriffe: Koffer, Schalenkoffer rollbar, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer rollbar
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
588000171
ab € 146,86*
Ähnlich
Parat
589500171
ab € 216,06*
Ähnlich
Parat
589550171
ab € 284,03*
Ähnlich
Parat
581000171
ab € 131,87*
Ähnlich
Parat
533000171
ab € 89,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.