Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 4-tlg.1/3-Modul VDE-Zangensatz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871231
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871231
EAN/GTIN:
     4015448716198
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Werkzeugmodul 4-tlg.1/3-Modul VDE-Zangensatz PROMAT

VDE-isoliert bis 1000 V · Kopf verchromt · Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 185mm · Material: LD45 · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
4-teilig
Bestückung:
VDE-Zangensatz
Marke:
PROMAT
Einlagenmodul:
1/3-Modul
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, zangensatz 4 teilig, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871232
ab € 36,20*
Ähnlich
PROMAT
4000871230
ab € 38,37*
Ähnlich
PROMAT
4000871219
ab € 10,94*
Ähnlich
PROMAT
4000871224
ab € 10,93*
Ähnlich
PROMAT
4000871225
ab € 9,82*
Ähnlich
PROMAT
4000871227
ab € 9,87*
Ähnlich
PROMAT
4000871229
ab € 10,91*
Ähnlich
PROMAT
4000871226
ab € 16,54*
Ähnlich
PROMAT
4000871228
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.