Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul Leereinlage 1/3-Modul 4000 871 245,18-tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871227
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871227
EAN/GTIN:
     4015448719304
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Werkzeugmodul Leereinlage 1/3-Modul 4000 871 245,18-tlg.PROMAT

Leermodul für Promat Winkelschraubendreher mit Kugelköpfen mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 185mm · Material: LD45 · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
Leereinlage
Einlagenmodul:
1/3-Modul
passend für:
4000 871 245, 18-teilig
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871232
ab € 36,11*
Ähnlich
PROMAT
4000871231
ab € 48,80*
Ähnlich
PROMAT
4000871230
ab € 38,27*
Ähnlich
PROMAT
4000871219
ab € 10,98*
Ähnlich
PROMAT
4000871224
ab € 10,91*
Ähnlich
PROMAT
4000871225
ab € 9,85*
Ähnlich
PROMAT
4000871229
ab € 10,95*
Ähnlich
PROMAT
4000871226
ab € 16,54*
Ähnlich
PROMAT
4000871228
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.